Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT MS16555-662 Diblur din oțel inoxidabil 3/8 DX 1 3/4 inch Lungime, 25PK | AE3NER 5EEN2

APPROVED VENDOR MS16555-662 Diblu știft din oțel inoxidabil 3/8 DX 1 3/4 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AE3NER Model: MS16555-662Crucea Ref: 5EEN2
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
€137.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.3751 - 0.3753 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)16,000
finalizareaPasivată
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
Material416 oțel inoxidabil
Diametru nominal3 / 8 "
Lungime totală1.75 "
Rockwell HardnessRc 36-42
TipMil Spec Oversized

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5985
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-662 Diblu știft din oțel inoxidabil 3/8 DX 1 3/4 inch lungime, 25 buc.
€137.00 /ambalaj