Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT MS51576-20 Șurub cu umăr Ms Oțel inoxidabil 10-32 X 1/4, 5PK | AE3YCD 5GTV6

APPROVED VENDOR MS51576-20 Șurub cu umăr Ms oțel inoxidabil 10-32 X 1/4, 5 buc.

În stoc
Element: AE3YCD Model: MS51576-20Crucea Ref: 5GTV6
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
€88.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă2A
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPasivată
Cap Dia.1 / 4 "
Inaltimea capului3 / 16 "
Stilul șefuluiStandard
Material303 oțel inoxidabil
Rockwell Hardness262 HB max.
Umăr Dia.1 / 4 "
Lungimea umărului1 / 2 "
Toleranță la umăr+/- 0.003 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1 / 4 "
Dimensiune de filet10-32
TipSpec. militară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156010
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR MS51576-20 Șurub cu umăr Ms oțel inoxidabil 10-32 X 1/4, 5 buc.
€88.03 /ambalaj