Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT MSB1-9 Șurub cu umăr M4 X 0.70 X 8Mm L, 10PK | AE9JYH 6KB58

APPROVED VENDOR MSB1-9 Șurub cu umăr M4 X 0.70 X 8 mm L, 10 buc.

În stoc
Articol: AE9JYH Model: MSB1-9Crucea Ref: 6KB58

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€53.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă2A
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.8mm
Inaltimea capului4mm
Stilul șefuluiStandard
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune80,000 psi
Rockwell HardnessB95 la B100
Umăr Dia.4.987mm
Lungimea umărului8mm
Toleranță la umăr+ 0.050mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului5"
Dimensiune de filetM4 X 0.7
TipPrecizie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelClasăDimensiunea unitățiiTipul de unitatefinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiStilul șefuluiMaterialPreț
Furnizor APROBAT PAT4314 Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 4-40 1/2 inch - Pachet De 5 | AB2WPX 1PE58 PAT43142A-crestatSimplu1 / 4 "1 / 8 "StandardOțel inoxidabil 18-8€64.54
Furnizor APROBAT PAT4319 Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 8-32 3/8 inch - Pachet De 5 | AB2WQM 1PE72 PAT43192A-crestatSimplu5 / 16 "5 / 32 "StandardOțel inoxidabil 18-8€78.83
VANZATOR APROBAT 24. Oct 4328 Șurub cu umăr Oțel inoxidabil 10-24 1/4 L - Pachet De 10 | AE9HGF 6JU50 24. octombrie 43282A-crestatSimplu3 / 8 "3 / 16 "StandardOțel inoxidabil 18-8€108.80
VINDATOR APROBAT 7007SSPH Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 4-40 1/2 - Pachet De 5 | AE9HYK 6JY89 7007SSPH2A#1PhillipsSimplu1 / 4 "1 / 8 "StandardOțel inoxidabil 18-8€67.76
VINDATOR APROBAT 7013SSPH Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 6-32 7/16 - Pachet De 5 | AE9HYR 6JY95 7013SSPH2A#2PhillipsSimplu9 / 32 "1 / 8 "StandardOțel inoxidabil 18-8€65.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR MSB1-9 Șurub cu umăr M4 X 0.70 X 8 mm L, 10 buc.
€53.17 /ambalaj