Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT NAS1352N06-8 Mil Spec șurub cu cap cu cap tubular, oțel, 5PK | AE3YGG 5GUD3

APPROVED VENDOR NAS1352N06-8 Mil Spec șurub cu cap cu cap tubular, oțel, 5 buc

În stoc
Articol: AE3YGG Model: NAS1352N06-8Crucea Ref: 5GUD3
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
€36.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMil Spec șurub cu cap cu cap
Dia./Dimensiunea firului# 6-40
Dimensiunea unității7 / 64 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPasivată
Cap Dia.1 / 4 "
Inaltimea capului1 / 8 "
Tip capStandard
Lungime sub cap1 / 2 "
MaterialAliajul A-286
Min. Rezistență la tracțiune160,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C42
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.#6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 / 2 "
Dimensiune de filet32
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318156040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectat pentru utilizare în piese de mașini și unelte de prindere sau de fixare a matrițelor
    • Respectă standardele industriei de fixare QQ-P-35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR NAS1352N06-8 Mil Spec șurub cu cap cu cap tubular, oțel, 5 buc
€36.17 /ambalaj