VESTIL Seria BAR Arbori pentru bar cu o singură față/dublu față


Filtru
Capacitate: 3500 lbs. , Culoare: Albastru , Adâncime: 38.5 " , Distanța dintre niveluri: 10 " , Material cadru: Oţel , Înălțime: 80.5 " , Hardware de instalare inclus: Da , Material: Oţel , Max. Capacitate de nivel: 500 lbs. , Diametru orificiu de montare: 9 / 16 " , Număr de niveluri: 7 , Număr de niveluri de stocare: 7 , Lungimi utilizabile de sus în jos: 7 ", 9", 11 ", 13", 14 ", 15", 10 "
StilModelAmenajăriLăţimePreț (ex. TVA)
A
BAR-R-84-D
dublu84.06 "€1,713.28
RFQ
B
BAR-A-84-D
dublu62 "€956.18
RFQ
C
BAR-R-84-S
Singur84.06 "€1,372.09
RFQ
D
BAR-A-84-S
Singur62 "€900.72
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?