VESTIL BAR-R-84-S Unitate de pornire cu bară cu o singură față din oțel, 7 nivele, 500 lb. Capacitate

Articol: AG7MJX Model: BAR-R-84-S
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,372.09 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBară orizontală
Capacitate3500 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime38.5 "
AmenajăriSingur
Distanța dintre niveluri10 "
Materiale cadruOţel
Înălţime80.5 "
Hardware de instalare inclusDa
Lungime84.062 "
MaterialOţel
Max. Capacitate de nivel500 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Diametrul orificiului de montare.9 / 16 "
Găuri de montare4
Număr de niveluri7
Numărul de găuri de montare4
Numărul de niveluri de stocare7
StilCu o singură față
Lungimi utilizabile de sus în jos7 ", 9", 11 ", 13", 14 ", 15", 10 "
Lăţime84.06 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 148.5
Înălțimea navei (cm)204.47
Lungimea navei (cm)213.52
Lățimea navei (cm)96.52
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmenajăriLăţimePreț
VESTIL BAR-A-84-D Arbore pentru bară de oțel, adăugare pe două fețe, dimensiune 38-1/2 inch x 62 inch x 80-1/2 inch | AG7MJU BAR-A-84-Ddublu62 "€790.23
RFQ
VESTIL BAR-A-84-S Arbore pentru bare de oțel, adăugare pe o singură față, dimensiune 38-1/2 inch x 62 inch x 80-1/2 inch | AG7MJV BAR-A-84-SSingur62 "€744.39
RFQ
VESTIL BAR-R-84-D Unitate de pornire cu bară cu două fețe din oțel, 7 nivele, 500 lb. Capacitate | AG7MJW BAR-R-84-Ddublu84.06 "€1,415.93
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BAR-R-84-S Unitate de pornire cu bară cu o singură față din oțel, 7 nivele, 500 lb. Capacitate
€1,372.09 /unitate