Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT NLI20620NU-010P Contrapiuliță Grea 5/8-11, 10PK | AD7GMY 4EFY2

APPROVED VENDOR NLI20620NU-010P Piuliță de blocare grea 5/8-11, 10 buc

În stoc
Articol: AD7GMY Model: NLI20620NU-010PCrucea Ref: 4EFY2

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€16.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulita de blocare a spalatorului de dinti extern
Duritate Brinell116-302
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Înălţime55 / 64 "
MaterialOţel
Rockwell HardnessB68-C32
Mărimea5 / 8-11
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime1 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6435
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR NLI20620NU-010P Piuliță de blocare grea 5/8-11, 10 buc
€16.88 /ambalaj