Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PIULĂ APROBATĂ PULȚĂ DE VÂND90106C Piuliță pătrată 6-32 Șurub mecanic Zinc, 100PK | AC3HAA 2TJ16

APPROVED VENDOR NUT90106C Piuliță pătrată 6-32 șurub mecanic zinc, 100 buc.

În stoc
Element: AC3HAA Model: NUT90106CCrucea Ref: 2TJ16
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
€1.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNuci pătrate
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului# 6-32
finalizareazinc
Înălţime7 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăȘurub mașină Piuliță pătrată
Rockwell HardnessC32 max.
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipȘurubul mașinii
Lăţime5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR NUT90106C Piuliță pătrată 6-32 șurub mecanic zinc, 100 buc.
€1.97 /ambalaj