Furnizor APROBAT OT15L Tambur Polipropilenă 13 Inch 15 Gal | AF4HAN 8WU39

APPROVED VENDOR OT15L Tambur polipropilenă 13 inch 15 gal

În stoc
Articol: AF4HAN Model: OT15LCrucea Ref: 8WU39

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€181.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur de transport
Tip de închidereInel Bolt
CuloriAlbastru
Tip capCap deschis
În interiorul Dia.13.75 "
MaterialHDPE
În afara Dia.15 "
Inălțime totală27.75 "
Grupa de ambalareII și III al materialelor periculoase
Evaluare ONU solidă1H2 / Y100 / S
Volum15 gal.
Capacitate volum15 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)69.85
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de închidereCuloriÎn afara Dia.Inălțime totalăVolumPreț
Furnizor APROBAT 18088BL Tambur Polipropilenă 18.5 inchi 20 Gal | AF3NXR 8AA29 18088BLInelul cu pârghieNegru17.75 "20.625 "20 gal.€321.75
VÂNZĂTOR APROBAT 135451B Cilindru Polipropilenă 22.75 inchi 55 Gal | AF3WQX 8DR93 135451BInelul cu pârghieAlbastru21.25 "36.125 "55 gal.€572.80
VÂNTORUL APROBAT 18087-1B Tambur polipropilenă 18.5 inchi 30 gal | AF4NQH 9DT30 18087-1BInelul cu pârghieAlbastru16.75 "31.625 "30 gal.€343.51
VÂNTORUL APROBAT 18088B Tambur Polipropilenă 18.5 inchi 20 Gal | AF4RVU 9HUZ4 18088BInelul cu pârghieAlbastru17.75 "20.625 "20 gal.€295.48
VANZATOR APROBAT 65104 Tambur Polipropilenă 22 inch 55 Gal | AF4YJF 9PWJ2 65104Inel BoltAlbastru23.75 "37.75 "55 gal.€387.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR OT15L Tambur polipropilenă 13 inch 15 gal
€181.17 /unitate