Furnizor APROBAT 18088BL Tambur Polipropilenă 18.5 inchi 20 Gal | AF3NXR 8AA29

APPROVED VENDOR 18088BL Cilindru Polipropilenă 18.5 inch 20 Gal

În stoc
Articol: AF3NXR Model: 18088BLCrucea Ref: 8AA29

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€276.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur de transport
Tip de închidereInelul cu pârghie
CuloriNegru
Tip capCap deschis
MaterialHDPE
În afara Dia.17.75 "
Inălțime totală20.625 "
Grupa de ambalareII și III al materialelor periculoase
Evaluare ONU solidă1H2 / Y100 / S
Volum20 gal.
Capacitate volum20 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)44.45
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)44.45
Codul HS3926909980
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelTip de închidereCuloriÎn afara Dia.Inălțime totalăVolumPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 135451B Cilindru Polipropilenă 22.75 inchi 55 Gal | AF3WQX 8DR93 135451BInelul cu pârghieAlbastru21.25 "36.125 "55 gal.€491.70
Furnizor APROBAT OT15L Tambur Polipropilenă 13 Inch 15 Gal | AF4HAN 8WU39 OT15LInel BoltAlbastru15 "27.75 "15 gal.€158.09
VÂNTORUL APROBAT 18087-1B Tambur polipropilenă 18.5 inchi 30 gal | AF4NQH 9DT30 18087-1BInelul cu pârghieAlbastru16.75 "31.625 "30 gal.€294.86
VÂNTORUL APROBAT 18088B Tambur Polipropilenă 18.5 inchi 20 Gal | AF4RVU 9HUZ4 18088BInelul cu pârghieAlbastru17.75 "20.625 "20 gal.€253.65
VANZATOR APROBAT 65104 Tambur Polipropilenă 22 inch 55 Gal | AF4YJF 9PWJ2 65104Inel BoltAlbastru23.75 "37.75 "55 gal.€332.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 18088BL Cilindru Polipropilenă 18.5 inch 20 Gal
€276.19 /unitate