Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT P108BB Bucșă de găurit Tip P Dimensiune burghiu # 57 | AA2RBG 10Z279

APPROVED VENDOR P108BB Bucșă de găurit tip P Dimensiunea burghiului # 57

În stoc
Element: AA2RBG Model: P108BBCrucea Ref: 10Z279

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€98.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de foraj
Tip bucșăApăsare fără cap
Toleranță la concentricitate0.0003 "TIR Max
Dimensiunea burghiului# 57
finalizareaOŢEL
DuritateRC 62-64
În interiorul Dia.0.043 "
În interiorul Dia. Toleranţă0.0001- + 0.0004 "
Material52100 Întărit
În afara Dia.5 / 32 "
În afara Dia. Toleranţă+0.0012 - +0.0015 "
Lungime totală1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0049
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)0.4
Lățimea navei (cm)0.4
Codul HS8207907585
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăTip bucșăToleranță la concentricitateDimensiunea burghiuluiÎn interiorul Dia.În interiorul Dia. ToleranţăÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăPreț
Furnizor APROBAT P108AU Bucșă de găurit Tip P Dimensiune burghiu # 62 | AA2RAU 10Z266 P108AU1 / 2 "Apăsare fără cap0.0003 "TIR Max# 620.038 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€88.83
Furnizor APROBAT P108AV Bucșă de găurit Tip P Dimensiune burghiu # 61 | AA2RAV 10Z267 P108AV1 / 2 "Apăsare fără cap0.0003 "TIR Max# 610.039 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€88.83
Furnizor APROBAT P108AX Bucșă de găurit Tip P Dimensiune burghiu # 60 | AA2RAX 10Z269 P108AX1 / 2 "Apăsare fără cap0.0003 "TIR Max# 600.04 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€88.83
Furnizor APROBAT P108AY Bucșă de găurit Tip P Dimensiune burghiu # 59 | AA2RAZ 10Z271 P108AY1 / 2 "Apăsare fără cap0.0003 "TIR Max# 590.041 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€88.83
Furnizor APROBAT P108BA Bucșă de găurit Tip P Dimensiune burghiu # 58 | AA2RBF 10Z278 P108BA1 / 2 "Apăsare fără cap0.0003 "TIR Max# 580.042 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€88.83
Furnizor APROBAT P108BE Bucșă de găurit Tip P Dimensiune burghiu # 56 | AA2RBJ 10Z281 P108BE1 / 2 "Apăsare fără cap0.0003 "TIR Max# 560.047 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€98.25
Furnizor APROBAT P108BF Bucșă de găurit Tip P Dimensiune burghiu 3/64 In | AA2RBP 10Z287 P108BF1 / 2 "Apăsare fără cap0.0003 "TIR Max3 / 64 "3 / 64 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€98.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR P108BB Bucșă de găurit tip P Dimensiunea burghiului # 57
€98.25 /unitate