Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT P14320 Ştift de şochetă fără cap 1/4 x 1 1/32 L cu 2 inele | AC3WRU 2XAF3

APPROVED VENDOR P14320 știft de șopă fără cap 1/4 x 1 1/32 L cu 2 inele

În stoc
Element: AC3WRU Model: P14320Crucea Ref: 2XAF3
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
€16.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime1.031 "
Material1215 oțel
Lungime totală1.031 "
Pin Dia.1 / 4 "
TipFără cap canelat
Lungime utilizabilă3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR P14320 știft de șopă fără cap 1/4 x 1 1/32 L cu 2 inele
€16.30 /unitate