Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT P15-005 Ştift de şochetă Standard 18-8 0.187 X 3/4L, 5PK | AC3WTR 2XAH6

APPROVED VENDOR P15-005 Știft șurub standard 18-8 0.187 X 3/4L, 5PK

În stoc
Articol: AC3WTR Model: P15-005Crucea Ref: 2XAH6
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
€12.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală3 / 4 "
Pin Dia.3 / 16 "
TipStandard
Lungime utilizabilă39 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR P15-005 Știft șurub standard 18-8 0.187 X 3/4L, 5PK
€12.96 /ambalaj