Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR P15-065 Clevis Pin Standard 18-8 0.375 Diameter x 3/4 Inch Length | AC3WUM 2XAK7

APPROVED VENDOR P15-065 Clevis Pin Standard 18-8 0.375 Diameter x 3/4 Inch Length

În stoc
Element: AC3WUM Model: P15-065Crucea Ref: 2XAK7
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
€7.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală3 / 4 "
Pin Dia.3 / 8 "
TipStandard
Lungime utilizabilă33 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR P15-065 Clevis Pin Standard 18-8 0.375 Diameter x 3/4 Inch Length
€7.22 /unitate