Furnizor APROBAT RA-102A Masa pliabila Caddy | AB3DKX 1RL27

APPROVED VENDOR RA-102A Caddy Masă pliabilă

Articol: AB3DKX Model: RA-102ACrucea Ref: 1RL27
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€501.93 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarucior de depozitare pentru masă
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(4) Pivotant
finalizareapulbere de acoperire
Capacitate de încărcare770 lbs.
Inălțime totală45.276 "
Lungime totală75.866 "
Lățimea totală30.315 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.4
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)196.85
Lățimea navei (cm)87.12
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR RA-102A Caddy Masă pliabilă
€501.93 /unitate