Furnizor APROBAT S30 BR18 14462R Recuperare tambur de salvare 30 galoane galben | AF4YZU 9RR97

APPROVED VENDOR S30 BR18 14462R Recuperare tambur de salvare 30 galoane galben

În stoc
Articol: AF4YZU Model: S30 BR18 14462RCrucea Ref: 9RR97

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€343.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur de salvare
Tip de închidereInel Bolt
CuloriGalben
Materialul garnituriiCauciuc
Ecartament18
Tip capCap deschis
În interiorul Dia.18.25 "
Acoperire interioarăEpoxidic fenolic
Capacitate de încărcare30 gal
MaterialOţel
Inălțime totală29 "
Grupa de ambalareII și III al materialelor periculoase
Evaluare ONU solidă1A2 / Y400 / S
Volum30 gal.
Capacitate volum30 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.3
Înălțimea navei (cm)74.93
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS7310100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEcartamentÎn interiorul Dia.Capacitate de încărcareÎn afara Dia.Inălțime totalăVolumPreț
Furnizor APROBAT 820YM Tambur de salvare 8 galoane Yellow Hazs Material Steel | AF3NXK 8A982 820YM1214 "8 gal-16 "8 gal.€266.65
Furnizor APROBAT 3780EY Tambur de salvare 30 galoane oțel galben 20in | AF4EGV 8TP43 3780EY1818.25 "-20 "29.25 "30 gal.€303.46
VANZATOR APROBAT 2616P Tip cap tambur de salvare Capacitate deschisă 85 galoane | AF4HCJ 8WXN6 2616P18--26 "39 "85 gal.€620.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR S30 BR18 14462R Recuperare tambur de salvare 30 galoane galben
€343.17 /unitate