VANZATOR APROBAT 2616P Tip cap tambur de salvare Capacitate deschisă 85 galoane | AF4HCJ 8WXN6

APPROVED VENDOR 2616P Tip cap tambur de salvare Capacitate deschisă 85 galoane

În stoc
Articol: AF4HCJ Model: 2616PCrucea Ref: 8WXN6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€620.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur de salvare
Bung Hole Dia.Fitinguri de 2 "NPT x 3/4"
Tip de închidereInel Bolt
CuloriGalben
Materialul garnituriiCauciuc
Ecartament18
Tip capCap deschis
Acoperire interioarăEpoxidic fenolic
MaterialOţel
În afara Dia.26 "
Inălțime totală39 "
Grupa de ambalareI, II și III din materiale periculoase
Evaluare ONU solidă1A2 / X440 / S
Volum85 gal.
Capacitate volum85 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.57
Înălțimea navei (cm)99.85
Lungimea navei (cm)73.96
Lățimea navei (cm)70.49
Codul HS7310100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEcartamentÎn interiorul Dia.Capacitate de încărcareÎn afara Dia.Inălțime totalăVolumPreț
Furnizor APROBAT 820YM Tambur de salvare 8 galoane Yellow Hazs Material Steel | AF3NXK 8A982 820YM1214 "8 gal-16 "8 gal.€266.65
Furnizor APROBAT 3780EY Tambur de salvare 30 galoane oțel galben 20in | AF4EGV 8TP43 3780EY1818.25 "-20 "29.25 "30 gal.€303.46
Furnizor APROBAT S30 BR18 14462R Recuperare tambur de salvare 30 galoane galben | AF4YZU 9RR97 S30 BR18 14462R1818.25 "30 gal-29 "30 gal.€343.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2616P Tip cap tambur de salvare Capacitate deschisă 85 galoane
€620.56 /unitate