Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT SBFIX0250025L-005P1 Șurub cu umăr Hex 10-32 X 1/4 inch, 5PK | AE4RPX 5MMP4

APPROVED VENDOR SBFIX0250025L-005P1 Șurub cu umăr hexagonal 10-32 X 1/4 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AE4RPX Model: SBFIX0250025L-005P1Ref încrucișat: 5MMP4
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
€66.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă2A
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului3 / 16 "
Stilul șefuluiStandard
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune90,000 PSI
Rockwell HardnessB65
Umăr Dia.1 / 4 "
Lungimea umărului1 / 4 "
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-70 Deg. până la 250 de grade. F
Lungimea filetului1 / 4 "
Dimensiune de filet10-32
TipPrecizie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SBFIX0250025L-005P1 Șurub cu umăr hexagonal 10-32 X 1/4 inch, 5 buc.
€66.83 /ambalaj