APOLLO VALVES Seria 86C-600 Supape cu bilă pentru sudare cap la cap cu orificiu complet, 3 piese


Filtru
Tipul actuatorului: Manerul manetei , Materialul corpului: Aliaj 20 , Tipul conexiunii: Lista 80 Butt-Weld , Tip port: Port complet , Evaluare presiune: ASME 600 , Tip de etanșare: PTFE , Material scaun: Multi-Sigiliu , Material de tăiere: Aliaj 20 , Tip supapă: 3 supape cu bilă pentru PC
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
86C60501
1"€2,128.04
A
86C60301
1 / 2 "€1,349.45
A
86C60801
2"€4,883.04
A
86C60401
3 / 4 "€1,680.49

Seria 86C-600 Supape cu bilă pentru sudare cap la cap cu orificiu complet, 3 piese

Supapele cu bilă din seria APOLLO 86C-600 sunt proiectate pentru industrii precum petrol și gaze, chimice și controlul proceselor. Au conexiuni de capăt cu sudură cap la cap pentru îmbinări sigure și fără scurgeri. Aceste supape cu bilă sunt echipate cu un design cu orificiu complet pentru un debit nerestricționat și o cădere minimă de presiune. Acestea au în plus o construcție din trei piese pentru a oferi acces la componentele interne fără a scoate întreaga supapă din conductă. Aceste supape cu bilă sunt integrate cu garnituri PTFE pentru a preveni scurgerile și sunt oferite în dimensiuni de 1/2, 3/4, 1 și 2 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?