Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT SBIX0250025-005P1 Șurub cu umăr hexagonal 10-24 X 1/4 inch, 5 buc | AE4RNH 5MMJ7

APPROVED VENDOR SBIX0250025-005P1 Șurub cu umăr hexagonal 10-24 X 1/4 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AE4RNH Model: SBIX0250025-005P1Crucea Ref: 5MMJ7

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€21.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă2A
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului3 / 16 "
Stilul șefuluiStandard
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune90,000 PSI
Rockwell HardnessB65
Umăr Dia.1 / 4 "
Lungimea umărului1 / 4 "
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Lungimea filetului3 / 8 "
Dimensiune de filet10-24
TipPrecizie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SBIX0250025-005P1 Șurub cu umăr hexagonal 10-24 X 1/4 inch, 5 buc.
€21.65 /ambalaj