SNAP-LOC SLTE220RR E Curea de fixare a șenilei, cu clichet, lungime 20 picioare, capacitate 4400 lbs | CE8UHD

SNAP-LOC SLTE220RR E Curea de fixare a șenilei, cu clichet, lungime 20 picioare, capacitate 4400 lbs

În stoc
Element: CE8UHD Model: SLTE220RR

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€39.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea de legare
Forța de rupere4400 lbs
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime1.5 "
Lungime240 "
MaterialPoliester / Oțel
Lăţime2"
Limita sarcinii de lucru1467 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0935
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)34.29
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLimita sarcinii de lucruPreț
SNAP-LOC SLTE200DR E Curea de fixare a piesei, cu inel în D, dimensiune 2 x 9 inchi, capacitate 4400 lbs | CE8UGP SLTE200DR0.5 "9"1467 lbs.€17.65
SNAP-LOC SLTE200DR2 E Curea de fixare a piesei, cu inel în D, dimensiune 2 x 9 inchi, capacitate 4400 lbs, pachet de 2 | CE8UGQ SLTE200DR20.5 "9"1467 lbs.€11.41
SNAP-LOC SLTE200R E Curea de fixare a șenilei, cu conector Dolly, dimensiune 2 x 6 inchi, capacitate 4400 lbs | CE8UGR SLTE200R0.5 "6"1467 lbs.€17.65
SNAP-LOC SLTE200R2 E Curea de fixare a căii, cu conector Dolly, dimensiune 2 x 6 inchi, pachet de 2 | CE8UGT SLTE200R20.5 "6"1467 lbs.€11.41
SNAP-LOC SLTE201R E Curea de fixare a șenilei, dimensiune 2 x 12 inchi, capacitate 4400 lbs | CE8UGU SLTE201R0.5 "12 "1467 lbs.€17.65
SNAP-LOC SLTE201R2 E Curea de fixare a șenilei, dimensiune 2 x 12 inchi, capacitate 4400 lbs, pachet de 2 | CE8UGV SLTE201R20.5 "12 "1467 lbs.€21.57
SNAP-LOC SLTE208CR E Curea de fixare a șenilei, cu came, lungime 8 picioare, rezistență la rupere 3000 lbs | CE8UGW SLTE208CR1"96 "1000 lbs.€33.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-LOC SLTE220RR E Curea de fixare a șenilei, cu clichet, lungime 20 picioare, capacitate 4400 lbs
€39.25 /unitate