Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT SBIXX0500100SP-005P1 Șurub cu umăr Hex 3/8-16 X 1 inch, 5PK | AE4RPU 5MMP1

APPROVED VENDOR SBIXX0500100SP-005P1 Șurub cu umăr hexagonal 3/8-16 X 1 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AE4RPU Model: SBIXX0500100SP-005P1Ref încrucișat: 5MMP1
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
€100.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă2A
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.3 / 4 "
Inaltimea capului5 / 16 "
Stilul șefuluiStandard
Material416 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune123,000 psi
Rockwell HardnessC26
Umăr Dia.1 / 2 "
Lungimea umărului1"
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului5 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipPrecizie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SBIXX0500100SP-005P1 Șurub cu umăr hexagonal 3/8-16 X 1 inch, 5 buc.
€100.71 /ambalaj