Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT SC2204012-100P Șurub cu cap cu mufa standard M4 x 0.70X12, 100PK | AE2LBT 4XY50

APPROVED VENDOR SC2204012-100P Șurub cu cap cu mufa standard M4 x 0.70X12, 100PK

În stoc
Articol: AE2LBT Model: SC2204012-100PCrucea Ref: 4XY50
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
€13.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
Dimensiunea unității3mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.7mm
Inaltimea capului4mm
Tip capStandard
Lungime sub cap12mm
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessC38 până la C43
Filet Dia.M4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului12mm
Dimensiune de filet0.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SC2204012-100P Șurub cu cap cu mufa standard M4 x 0.70X12, 100PK
€13.16 /ambalaj