Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT SC2206035-100P Șurub cu cap cu mufa standard M6 x 1X35, 100PK | AE2LCC 4XY69

APPROVED VENDOR SC2206035-100P Șurub cu cap cu mufa standard M6 x 1X35, 100PK

În stoc
Articol: AE2LCC Model: SC2206035-100PCrucea Ref: 4XY69
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
€29.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.10mm
Inaltimea capului6mm
Tip capStandard
Lungime sub cap35mm
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune176,900 psi
Rockwell HardnessC38 până la C43
Filet Dia.M6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului24mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.98
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SC2206035-100P Șurub cu cap cu mufa standard M6 x 1X35, 100PK
€29.32 /ambalaj