Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT SC22100350-100P1 Șurub cu cap cu mufa standard M10 x 1.50 X 35, 100PK | AE9FCW 6JDK8

APPROVED VENDOR SC22100350-100P1 Șurub cu cap cu dublă standard M10 x 1.50 X 35, 100 buc.

În stoc
Articol: AE9FCW Model: SC22100350-100P1Crucea Ref: 6JDK8
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
€100.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
Dimensiunea unității8mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.16mm
Inaltimea capului10mm
Tip capStandard
Lungime sub cap35mm
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune176,900
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului35mm
Dimensiune de filet1.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.323
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SC22100350-100P1 Șurub cu cap cu dublă standard M10 x 1.50 X 35, 100 buc.
€100.93 /ambalaj