Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR SC22120800-010P2 Socket Cap Screw Standard M12 x 1.75 X 80, 10PK | AE9FDK 6JDN1

APPROVED VENDOR SC22120800-010P2 Șurub cu cap cu dublă standard M12 x 1.75 X 80, 10 buc.

În stoc
Articol: AE9FDK Model: SC22120800-010P2Crucea Ref: 6JDN1

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€46.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
Dimensiunea unității10mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.18mm
Inaltimea capului12mm
Tip capStandard
Lungime sub cap80mm
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune176,900
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M12
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului36mm
Dimensiune de filet1.75mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SC22120800-010P2 Șurub cu cap cu dublă standard M12 x 1.75 X 80, 10 buc.
€46.19 /ambalaj