Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT SF2012DK Bucșă de găurit cu alunecare Dimensiunea burghiului fix # 35 | AA3ECM 11H950

APPROVED VENDOR SF2012DK Bucșă de foraj cu alunecare, dimensiunea burghiului fix # 35

În stoc
Articol: AA3ECM Model: SF2012DKCrucea Ref: 11H950

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€36.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de foraj
Tip bucșăCombinație de energie regenerabilă fixă
Toleranță la concentricitate0.0003 "TIR Max
Dimensiunea burghiului# 35
finalizareaOŢEL
DuritateRC 62-64
În interiorul Dia.0.11 "
În interiorul Dia. Toleranţă0.0001- + 0.0004 "
Material52100 Întărit
În afara Dia.5 / 16 "
În afara Dia. Toleranţă-0.0005 - -0.0007 "
Lungime totală3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0117
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)1.39
Lățimea navei (cm)1.39
Codul HS8207907585
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăTip bucșăToleranță la concentricitateDimensiunea burghiuluiÎn interiorul Dia.În interiorul Dia. ToleranţăÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăPreț
Furnizor APROBAT SF11212OM Tip bucșă de găurit Dimensiune burghiu fix cu alunecare 31/32 | AA2RCA 10Z301 SF11212OM3 / 4 "Combinație de energie regenerabilă fixă0.0005 "TIR Max31/3231/320.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€64.69
Furnizor APROBAT SF11212OP Tip bucșă de găurit Dimensiune burghiu fix cu alunecare 63/64 | AA2RCG 10Z307 SF11212OP3 / 4 "Combinație de energie regenerabilă fixă0.0005 "TIR Max63/6463/640.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€64.69
Furnizor APROBAT SF11212OR Tip bucșă de găurit Dimensiune burghiu fix 1 in | AA2RCH 10Z308 SF11212OR3 / 4 "Combinație de energie regenerabilă fixă0.0005 "TIR Max1"1"0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€64.69
Furnizor APROBAT SF11212OW Tip bucșă de găurit Dimensiune burghiu fix cu alunecare 1-1/32 | AA2RCY 10Z322 SF11212OW3 / 4 "Combinație de energie regenerabilă fixă0.0005 "TIR Max1.031 "1.031 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€64.69
VÂNZĂTOR APROBAT SF11212OZ Tip bucșă de găurit Dimensiune burghiu fix cu alunecare 1-3/64 | AA2RCZ 10Z323 SF11212OZ3 / 4 "Combinație de energie regenerabilă fixă0.0005 "TIR Max1-3/64 "1-3/64 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€64.69
Furnizor APROBAT SF11212PB Tip bucșă de găurit Dimensiune burghiu fix cu alunecare 1-1/16 | AA2RDA 10Z324 SF11212PB3 / 4 "Combinație de energie regenerabilă fixă0.0005 "TIR Max1-1/16 "1-1/16 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€64.69
Furnizor APROBAT SF11212PH Tip bucșă de găurit Dimensiune burghiu fix cu alunecare 1-3/32 | AA2RDB 10Z325 SF11212PH3 / 4 "Combinație de energie regenerabilă fixă0.0005 "TIR Max1-3/32 "1-3/32 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "€64.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SF2012DK Bucșă de foraj cu alunecare, dimensiunea burghiului fix # 35
€36.80 /unitate