Furnizor APROBAT SL136-P5-GP Carucior utilitar Otel 42 Lungime x 19 W 1200 Lb. | AF3XRY 8EK83

APPROVED VENDOR SL136-P5-GP Cărucior utilitar Oțel 42 Lungime x 19 W 1200 Lb.

În stoc
Articol: AF3XRY Model: SL136-P5-GPCrucea Ref: 8EK83

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€618.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior utilitar sudat pe punte joasă
Capacitate pe raft600 lb.
Caster Dia.5"
Material de rotireuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului1.25 "
CuloriGri
Distanța dintre rafturi17 "
finalizareaPulbere
Ecartament12
MânerOffset crescut
Mâner inclusDa
Înălțimea buzelorFlush Top, 1-1 / 2 "jos
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Inălțime totală39 "
Lungime totală42 "
Lățimea totală19 "
Lungimea raftului36 "
Stil raftCombinație Lipped/Flush
Tipul raftuluiPartea superioară plată, partea inferioară a muchiei
Lățimea raftului18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.64
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SL136-P5-GP Cărucior utilitar Oțel 42 Lungime x 19 W 1200 Lb.
€618.72 /unitate