Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT STR602015C28 Șurub pentru umăr 1-1/8-7 x 1 3/4 inch Lungime | AB8JMZ 25L548

APPROVED VENDOR STR602015C28 Șurub pentru umăr 1-1/8-7 x 1 3/4 inch Lungime

În stoc
Articol: AB8JMZ Model: STR602015C28Crucea Ref: 25L548

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€935.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Dimensiunea unității7 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
Cap Dia.2.095-2.125 "
Inaltimea capului0.98 "
Stilul șefuluiStandard
Material316 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune70000 psi
Rockwell HardnessB55
Forța de forfecareNU A FOST VOTAT
Umăr Dia.1.5 "
Lungimea umărului1.75 "
Toleranță la umăr+ .25 / -0.00mm
Sistem de măsurareInch
Temp. GamăNu a fost votat
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.95
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318158030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR STR602015C28 Șurub pentru umăr 1-1/8-7 x 1 3/4 inch Lungime
€935.86 /unitate