Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT TAC0807-100 Nit Semi-Tubular 1/8 X 7/32 Inch, 100PK | AA9XAM 1HBZ8

APPROVED VENDOR TAC0807-100 Nit semi-tubular 1/8 X 7/32 inch, 100 buc

În stoc
Element: AA9XAM Model: TAC0807-100Crucea Ref: 1HBZ8

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€25.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit Semi-Tubular
finalizareaSimplu
Grip Range0.129 - 0.160 "
Cap Dia.0.218 "
Inaltimea capului0.034 "
Tip capOval
Mărimea găurii0.129 "
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului7 / 32 "
Material nitAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR TAC0807-100 Nit semi-tubular 1/8 X 7/32 inch, 100 buc
€25.65 /ambalaj