Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THOMSON SS6UFB8 Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, 0.5 Inch, Closed, Self-aligning

În stoc
Articol: AL4YHQ Model: SS6UFB8Crucea Ref: 4YRN1
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
€303.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment liniar de pernă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Codul HS8483208040

Variante de produs

ProdusModelCentrul orificiului de montareBaril Dia.Tip rulmentDiametrul orificiului de montare.Montarea suprafeței la centrul arboreluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Rulment liniar THOMSON SPB10OPN, bucșă cu bile, bloc de pernă, 0.625 inchi, deschis, cu auto-aliniere, reglabil | AC2DGZ 2HXW7 SPB10OPN1.125 "--0.19 "0.8751.63 "1.75 "2.5 "€310.80
Rulment liniar THOMSON SPB16OPN, bucșă cu bile, bloc de pernă, 1 inch, deschis, cu auto-aliniere, reglabil | AC2DHA 2HXX2 SPB16OPN1.75 "--0.22 "1.1872.19 "2.63 "3.25 "€466.41
Rulment liniar THOMSON SSUFB12, bucșă cu bile, bloc de pernă, 0.75 inchi, închis, cu auto-aliniere | AE2NVE 4YRN2 SSUFB12-1.75 "-0.22 "-2.38 "2.06 "2.38 "€366.22
Rulment liniar THOMSON SPB12, bucșă cu bile, bloc de pernă, 0.75 inchi, închis, cu auto-aliniere | AF9HJB 2HXW8 SPB121.25 "--0.19 "0.937 "1.75 "2.06 "2.75 "€262.91
Rulment liniar THOMSON SPB8, bucșă cu bile, bloc de pernă, 0.5 inch, închis, cu auto-aliniere | AF9HJC 2HXX9 SPB81"--0.16 "0.687 "1.25 "1.69 "2"€240.64
Rulment liniar THOMSON SSUPBO16, bucșă cu bile, bloc de pernă, 1 inch, deschis, cu auto-aliniere, reglabil | AG7CAV 4YRN6 SSUPBO16---0.22 "1.187 "2"2.63 "3.25 "€485.89
Rulment liniar THOMSON SSUPBO10, bucșă cu bile, bloc de pernă, 0.625 inch, deschis, cu auto-aliniere, reglabil | AH2PJA 2LEJ5 SSUPBO10---0.190.8751.441.752.5€335.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMSON SS6UFB8 Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, 0.5 Inch, Closed, Self-aligning
€303.99 /unitate