Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT TAC1612.1-50 Nit Semi-Tubular 1/4 X 3/8 Inch, 50PK | AA9XBN 1HEA3

APPROVED VENDOR TAC1612.1-50 Nit semi-tubular 1/4 X 3/8 inch, 50 buc

În stoc
Articol: AA9XBN Model: TAC1612.1-50Crucea Ref: 1HEA3

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€27.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit Semi-Tubular
finalizareaSimplu
Grip Range0.193 - 0.255 "
Cap Dia.0.437 "
Inaltimea capului0.078 "
Tip capOval
Mărimea găurii0.266 "
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului3 / 8 "
Material nitAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR TAC1612.1-50 Nit semi-tubular 1/4 X 3/8 inch, 50 buc
€27.55 /ambalaj