Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT TBC0814-100 Nit Semi-Tubular 1/8 X 7/16 Inch, 100PK | AA9WYZ 1HBV9

APPROVED VENDOR TBC0814-100 Nit semi-tubular 1/8 X 7/16 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AA9WYZ Model: TBC0814-100Crucea Ref: 1HBV9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€31.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit Semi-Tubular
finalizareaSimplu
Grip Range0.348 - 0.379 "
Cap Dia.0.218 "
Inaltimea capului0.034 "
Tip capOval
Mărimea găurii0.129 "
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului7 / 16 "
Material nitAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7318230000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR TBC0814-100 Nit semi-tubular 1/8 X 7/16 inch, 100 buc.
€31.35 /ambalaj