Furnizor APROBAT TC20PRV15-1.5 Supapă de eliberare a presiunii/Disruptor de vid, Dimensiune de 2 inchi, Trifoi Trifoi, 15 PSI | CF6CUA

APPROVED VENDOR TC20PRV15-1.5 Supapă de eliberare a presiunii/Disruptor de vid, dimensiune 2 inch, Tri Clover, 15 PSI

Articol: CF6CUA Model: TC20PRV15-1.5
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de presiune
Flanșă Dia.2.516 "
Material304 oțel inoxidabil
Max. Vid1.5 PSI
Lungime totală2.850 "
Eliberare de presiune15 PSI

Variante de produs

ProdusModelPreț
Furnizor APROBAT TC20PRV30-1.5 Supapă de eliberare a presiunii/Disruptor de vid, Dimensiune de 2 inchi, Trifoi Trifoi, 30 PSI | CF6CUB TC20PRV30-1.5-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR TC20PRV15-1.5 Supapă de eliberare a presiunii/Disruptor de vid, dimensiune 2 inch, Tri Clover, 15 PSI