APPROVED VENDOR TEJ-3-202H Expansion Joint Double Sphere 2 1/2 In | AD7DMU 4DPZ5

APPROVED VENDOR TEJ-3-202H Expansion Joint Double Sphere 2 1/2 In

Articol: AD7DMU Model: TEJ-3-202HCrucea Ref: 4DPZ5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJoint de extindere
Bolt Circle Dia.5.5
Dimensiunea orificiului bolțului5 / 8-11 "
Găuri de bolt4
ConexiuneGăuri atinse
Grosimea flanșei.625 "
MaterialPTFE
Presiune maximă170 PSI la 70 de grade. F
În afara Dia.7"
Lungime totală1.97 "
Dimensiunea conductei2.5 "
Temp. Gamă-40 până la 400 grade F
TipDubla Sfera
Vid26" In Hg At 72 Deg F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.33
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS4009220050
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR TEJ-3-202H Expansion Joint Double Sphere 2 1/2 In