Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR TG1207 430449 Water Heater Element | AB9MUP 2E496

APPROVED VENDOR TG1207 430449 Element de încălzire a apei

În stoc
Element: AB9MUP Model: TG1207 430449Crucea Ref: 2E496

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€18.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de încălzire a apei
Se potriveșteToate flanșele rezervorului cu 4 găuri pentru șuruburi pe un cerc de șuruburi cu diametrul de 2 1/2".
Hz60
Introduceți lungimea (în.)10-5 / 8
Placarezinc
Material învelișCupru
StilȘurub pe
TipDensitate redusă de wați
Voltaj240
Watts2000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8516808000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial învelișStilTipVoltajWattsPreț
VANZATOR APROBAT TG1157 430019 Element de incalzire a apei | AB9MQR 2E046 TG1157 430019CupruȘurub peDensitate scăzută la watt2401500€16.81
VANZATOR APROBAT TG2307 430027 Element de incalzire a apei | AB9MQT 2E048 TG2307 430027CupruȘurub peDensitate scăzută la watt2403000€19.77
VANZATOR APROBAT TG2457 430035 Element de incalzire a apei | AB9MQU 2E049 TG2457 430035CupruȘurub peDensitate redusă de wați2404500€20.50
Furnizor APROBAT TG-1157L 430043 Element pentru încălzirea apei | AB9MQY 2E102 TG-1157L 430043CupruȘurub peDensitate redusă de wați1201500€16.81
VANZATOR APROBAT TG2257 430051 Element de incalzire a apei | AB9MQZ 2E105 TG2257 430051CupruȘurub peDensitate scăzută la watt2402500€19.58
VANZATOR APROBAT SG1157L 430060 Element de incalzire a apei | AB9MRW 2E295 SG1157L 430060CupruÎnșurubațiDensitate redusă de wați1201500€12.72
VANZATOR APROBAT SG1157 430078 Element de incalzire a apei | AB9MRX 2E298 SG1157 430078CupruÎnșurubațiDensitate redusă de wați2401500€12.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR TG1207 430449 Element de încălzire a apei
€18.15 /unitate