Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT TSC0816-100 Nit semi-tubular 1/8 X 1/2 inch, 100PK | AA9WXG 1HBP6

APPROVED VENDOR TSC0816-100 Nit semi-tubular 1/8 X 1/2 inch, 100PK

În stoc
Articol: AA9WXG Model: TSC0816-100Crucea Ref: 1HBP6
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
€26.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNit Semi-Tubular
finalizareazinc
Grip Range0.411 - 0.442 "
Cap Dia.0.218 "
Inaltimea capului0.034 "
Tip capOval
Mărimea găurii0.129 "
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului1 / 2 "
Material nitOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8308203000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR TSC0816-100 Nit semi-tubular 1/8 X 1/2 inch, 100PK
€26.60 /ambalaj