Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT TSI-100050P0-025P Șurub cu degetul mare Lungime 10-24-1/2, 25PK | AD7KWA 4EZW1

APPROVED VENDOR TSI-100050P0-025P Spată cu șurub mare 10-24-1/2" lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AD7KWA Model: TSI-100050P0-025PCrucea Ref: 4EZW1
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
€6.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare, tip P
finalizareaPlacat cu zinc
Inaltimea capului0.36 - 0.39 "
Materialul capuluiOțel, zinc
Tip capCazma
Șef Lățime0.54 - 0.58 "
Lungime1 / 2 "
MaterialOţel
Rockwell HardnessBrinell Min 137
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318158085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR TSI-100050P0-025P Spată cu șurub mare 10-24-1/2" lungime, 25 buc.
€6.78 /ambalaj