Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT TSI0-80050S0-025P Șurub mare 8-32 1/2 Lungime, 25PK | AD7LDP 4FAC9

APPROVED VENDOR TSI0-80050S0-025P Șurub mare 8-32 1/2" lungime, 25 buc.

În stoc
Element: AD7LDP Model: TSI0-80050S0-025PCrucea Ref: 4FAC9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€19.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub degetul mare, tip S
finalizareaPlacat cu zinc
Inaltimea capului0.36 - 0.38 "
Materialul capuluiOțel, zinc
Tip capCazma
Șef Lățime0.34 - 0.36 "
Lungime1 / 2 "
MaterialOţel
Rockwell HardnessBrinell Min 137
Umăr Dia.0.29 - 0.31 "
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318158085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR TSI0-80050S0-025P Șurub mare 8-32 1/2" lungime, 25 buc.
€19.31 /ambalaj