Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U01049.031.0100 Șurub hexagonal de blocare grad 5 5/16-18 X 1, 50UC | AB9UTW 2FE16

APPROVED VENDOR U01049.031.0100 Șurub hexagonal de blocare grad 5 5/16-18 X 1, 50 buc.

În stoc
Element: AB9UTW Model: U01049.031.0100Crucea Ref: 2FE16
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
€33.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de blocare a capului hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Diametru5 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.11 / 16 "
Calitate5
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capFlanșă de blocare
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap1"
MaterialOţel
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet18
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.61
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01049.031.0100 Șurub hexagonal de blocare grad 5 5/16-18 X 1, 50 buc.
€33.59 /ambalaj