Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U01049.037.0100 Hex Locking Screw Grade 5 3/8-16 X 1, 25PK | AB9UUE 2FE24

APPROVED VENDOR U01049.037.0100 Șurub hexagonal de blocare grad 5 3/8-16 X 1, 25 buc.

În stoc
Element: AB9UUE Model: U01049.037.0100Crucea Ref: 2FE24
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
€25.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de blocare a capului hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Diametru3 / 8 "
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.13 / 16 "
Calitate5
Inaltimea capului3 / 8 "
Tip capFlanșă de blocare
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap1"
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1"
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet16
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4712
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01049.037.0100 Șurub hexagonal de blocare grad 5 3/8-16 X 1, 25 buc.
€25.62 /ambalaj