Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U01060.037.0087 Șurub hexagonal grad 5 3/8-24 X 7/8, 50UC | AB6ZYQ 22TD47

APPROVED VENDOR U01060.037.0087 Șurub hexagonal grad 5 3/8-24 X 7/8, 50 buc.

În stoc
Articol: AB6ZYQ Model: U01060.037.0087Ref. cruce: 22TD47 / 42HC82

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€12.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
Diametru3 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap7 / 8 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8978
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.037.0087 Șurub hexagonal grad 5 3/8-24 X 7/8, 50 buc.
€12.51 /ambalaj