Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U01060.056.0125 Hex Cap Screw Grade 5 9/16-18 X 1-1/4, 25PK | AD9HDC 4RUZ3

APPROVED VENDOR U01060.056.0125 Șurub hexagonal grad 5 9/16-18 X 1-1/4, 25 buc.

În stoc
Element: AD9HDC Model: U01060.056.0125Cross Ref: 4RUZ3 / 42HD49
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
€52.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-18
Diametru9 / 16 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Inaltimea capului23 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime13 / 16 "
Lungime sub cap1.25 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Probă încărcată85,000 psi
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.056.0125 Șurub hexagonal grad 5 9/16-18 X 1-1/4, 25 buc.
€52.39 /ambalaj