Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U01060.062.0375 Șurub hexagonal grad 5 5/8-18 X 3-3/4, 5PK | AB8AUW 25CM86

APPROVED VENDOR U01060.062.0375 Șurub hexagonal grad 5 5/8-18 X 3-3/4, 5 buc.

În stoc
Articol: AB8AUW Model: U01060.062.0375Ref încrucișat: 25CM86 / 42HD76

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€20.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-18
Diametru5 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime sub cap3.75 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8532
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.062.0375 Șurub hexagonal grad 5 5/8-18 X 3-3/4, 5 buc.
€20.12 /ambalaj