Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U01060.062.1000 Șurub hexagonal grad 5 5/8-18 X 10, 5PK | AB8TXC 29DK33

APPROVED VENDOR U01060.062.1000 Șurub hexagonal grad 5 5/8-18 X 10, 5 buc.

În stoc
Articol: AB8TXC Model: U01060.062.1000Ref. cruce: 29DK33 / 156M99
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
€65.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-18
Diametru5 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Inaltimea capului13 / 32 "
Tip capHex
Lungime sub cap10 "
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9494
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.062.1000 Șurub hexagonal grad 5 5/8-18 X 10, 5 buc.
€65.52 /ambalaj