Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U01060.075.0900 Hex Cap Screw Grade 5 3/4-16 X 9, 5PK | AB8TXE 29DK35

APPROVED VENDOR U01060.075.0900 Șurub hexagonal grad 5 3/4-16 X 9, 5 buc.

În stoc
Element: AB8TXE Model: U01060.075.0900Ref. cruce: 29DK35 / 156N02
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
€62.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-16
Diametru3 / 4 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Lungime sub cap9"
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5893
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.075.0900 Șurub hexagonal grad 5 3/4-16 X 9, 5 buc.
€62.13 /ambalaj