Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U01060.087.0350 Șurub cu cap hexagonal grad 5 7/8-14 X 3-1/2, 5PK | AC9CVP 3FPH9

APPROVED VENDOR U01060.087.0350 Șurub hexagonal grad 5 7/8-14 X 3-1/2, 5 buc.

În stoc
Element: AC9CVP Model: U01060.087.0350Ref încrucișat: 3FPH9 / 42HE14
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
€32.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-14
Diametru7 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Inaltimea capului35 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 5 / 16 "
Lungime sub cap3.5 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului2"
Probă încărcată85,000 psi
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet14
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7114
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.087.0350 Șurub hexagonal grad 5 7/8-14 X 3-1/2, 5 buc.
€32.89 /ambalaj