Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U01062.025.0087 Șurub hexagonal grad 5 1/4-28 X 7/8, 100BUC | AB8TXG 29DK37

APPROVED VENDOR U01062.025.0087 Șurub hexagonal grad 5 1/4-28 X 7/8, 100 buc.

În stoc
Element: AB8TXG Model: U01062.025.0087Ref. cruce: 29DK37 / 42HE39
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
€31.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
Diametru1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Lungime sub cap7 / 8 "
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.75
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.025.0087 Șurub hexagonal grad 5 1/4-28 X 7/8, 100 buc.
€31.75 /ambalaj