Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U01062.031.0150 Șurub hexagonal grad 5 5/16-24 X 1-1/2, 100BUC | AB2AJT 1KE31

APPROVED VENDOR U01062.031.0150 Șurub hexagonal grad 5 5/16-24 X 1-1/2, 100 buc.

În stoc
Element: AB2AJT Model: U01062.031.0150Ref. cruce: 1KE31 / 42HE63
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
€29.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-24
Diametru5 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap1.5 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Probă încărcată4450 psi
Reumpleri1KE31
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7658
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.031.0150 Șurub hexagonal grad 5 5/16-24 X 1-1/2, 100 buc.
€29.48 /ambalaj