Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U01062.031.0550 Șurub hexagonal grad 5 5/16-24 X 5-1/2, 25BUC | AB7ADU 22TE67

APPROVED VENDOR U01062.031.0550 Șurub hexagonal grad 5 5/16-24 X 5-1/2, 25 buc.

În stoc
Articol: AB7ADU Model: U01062.031.0550Ref. cruce: 22TE67 / 42HE74

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€48.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-24
Diametru5 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap5.5 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.409
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.031.0550 Șurub hexagonal grad 5 5/16-24 X 5-1/2, 25 buc.
€48.28 /ambalaj